AC Kontaktor SCHNEIDER LC1E65P7 3P 65A 30kW 1NO 1NC 230-230V -V [LC1E65P7]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 65
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 30
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): -
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.