AC Kontaktor KNL 3P 30A 15kW 42V AC [KNL30-00-42VAC - KNL30]
ŠIFRA 1091812
EAN 3838733026281
ISKRA
KNL30-00-42VAC - KNL30
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 30
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 15
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.