AC Kontaktor K0 3P 11,3A 5,5kW 1NC 220-240V AC [K07M-01-230VAC - K07M]
- Linija izdelkov: K0
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 11,3
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220-240
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.