AC Kontaktor ETICON 3P 7A 3kW 1NO 0NC 230V AC [004641023 - CE07.10]
- Linija izdelkov: ETICON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 7
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 3
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.