AC Kontaktor EASYPACT 3P 9A 4kW 1NO 24V AC [LC1E0910B7]
ŠIFRA 2799849
EAN 3606480650307
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E0910B7
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EASYPACT
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 24-24
- Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 25
- Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A): -
- Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW): -
- Modularna različica: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
- Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
