AC Kontaktor EASYPACT 3P 12A 5,5kW 1NO 230V AC [LC1E1210P7]
ŠIFRA 2799858
EAN 3606480894640
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E1210P7
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EASYPACT
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 230-230
- Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 25
- Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A): -
- Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW): -
- Modularna različica: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
- Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
