E-katalog
AC Kontaktor ABB 3P 65A 30kW 3NO 690V AC [AF65-30-00-13 - 1SBL387001R1300]
ŠIFRA 2777501
EAN 3471523132634
ABB
AF65-30-00-13 - 1SBL387001R1300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ABB
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 65
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 30
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 690
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.