19" organizator za kable GIGAMEDIA 1U 482mm 44mm 79mm ČR [ARPPCA1N - GGM ARPPCA1N]
- Linija izdelkov: GIGAMEDIA
- Število enot (M): 1U
- Dolžina (mm): 482
- Višina (mm): 44
- Globina (mm): 79
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.