Tipkalo POWER LINE P/O 1P NO BE 10A IND noč. IP44 Zvonec [256I.00]
ŠIFRA 2762815
EAN 8606007589184
ALING CONEL
256I.00
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: POWER LINE
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.