Akcija
SN varovalka VV 50A 24kV 442mm 68mm [004256012 - VVT-D3]
ŠIFRA 1140216
EAN 3838895253112
ETI
004256012 - VVT-D3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 50
- Nazivna napetost (kV): 24
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.