• Domov
  • Zasilna svetilka LED INFINITY II BW STANDARD LED 2W 6000K Trajni spoj 1h BE N/O pravokotno 30m IP40

Zasilna svetilka LED INFINITY II BW STANDARD LED 2W 6000K Trajni spoj 1h BE N/O pravokotno 30m IP40 [IF2BWS/2W/C/1/SA/X/W]

ŠIFRA 2806281 EAN 3838629799657 AWEX IF2BWS/2W/C/1/SA/X/W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INFINITY II
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 2
  • Barvna temperatura (K): 6000
  • Vrsta vezave: Trajni spoj
  • Avtonomija (h): 1
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Oblika: Pravokotna
  • Razdalja razpoznavanja (m): 30
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.