Vgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G2 LED19/830 D200 RD EU LED 22W 3000K 1900lm LED driver BE okrogel fi 200mm fi 225mm IP20 220-240V [929002220632]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 22
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1900
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 200
- Dolžina (mm): fi 225
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.