• Domov
  • Vgradna svetilka RELAX ECO PV PAR T5 4X 14W G5 EB IP20

Vgradna svetilka RELAX ECO PV PAR T5 4X 14W G5 EB IP20 [K001AL0003]

ŠIFRA 1194098 EAN 3838629035496 OMS K001AL0003
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RELAX
  • Svetlobni vir: Fluorescenčna sijalka D=16 mm
  • Primerno za število svetlobnih virov: 4X
  • Moč sijalke (W): 14
  • Okov svetlobnega vira: G5
  • Vrsta napajalne naprave: EB
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.