• Domov
  • Vgradna svetilka OMEGA ECO T5 HF L840 S SIJALKAMI 4x 14W 4000K 3475lm G5 EVG BE 597x597mm IP20 230V

Vgradna svetilka OMEGA ECO T5 HF L840 S SIJALKAMI 4x 14W 4000K 3475lm G5 EVG BE 597x597mm IP20 230V [96272711]

ŠIFRA 2736008 EAN 3607640368087 THORN 96272711
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: OMEGA ECO T5
  • Primerno za število svetlobnih virov: 4x
  • Moč sijalke (W): 14
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 3475
  • Okov svetlobnega vira: G5
  • Vrsta napajalne naprave: Elektronska predstikalna naprava (EVG)
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Vgradni premer (mm): 597x597
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.