Stenska svetilka FORLIGHT LOYD One Emission LED 1x 3,4W 3000K 96lm LED driver ČR kvadratni 79x75mm IP54 100-240V A++ [PX-0395-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 3,4
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 96
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 79x75
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.