Vgradni panel LED FORLIGHT SQUARE LED 37,5W 4000K 3506lm LED driver BE kvadratni 595x595mm IP20 100-240V UGR<22 A++ [TC-0170-BLA - TC-0170-BLA V1]

ŠIFRA 2715137 EAN 8435381449407 LEDS-C4 TC-0170-BLA - TC-0170-BLA V1
Vgradni panel LED FORLIGHT SQUARE LED ima moč 37,5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3506 lumnov, je bele barve, dimenzije 595x595mm in ima zaščito IP20 ter UGR<22 - Garancija 5 let !
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 37,5
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 3506
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 595x595
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • UGR: UGR<22
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.