Svetilka za vlažne prostore PACIFIC TCW060 T8 2X 18W G13 EVG SI IK08 IP65 220-240V [910503610718]
- Linija izdelkov: PACIFIC
- Svetlobni vir: Fluorescenčna sijalka D=26 mm
- Primerno za število svetlobnih virov: 2X
- Moč sijalke (W): 18
- Okov svetlobnega vira: G13
- Vrsta napajalne naprave: Elektronska predstikalna naprava (EVG)
- Barva ohišja: siva
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.