Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT 11105GU/C gibljiva LED 1x 50W GU10 KR okrogel fi 75mm fi 85mm IP20 230V [11105GU/C]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Krom
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 75
- Dolžina (mm): fi 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.