Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT Gibljiv zamenljiv 1x 50W GU10 brušen krom okrogel fi 75mm fi 85mm IP20 100-240V A++ - E [11105GU/MC]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Svetlobni vir: zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: brušen krom
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 75
- Dolžina (mm): fi 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.