Metalhalogenidna sijalka MASTER Colour CDM-T MW eco Tubularna 230W 4200K 842 E40 21900lm Prozorna F [928070119230]

ŠIFRA 2735712 EAN 8718696596814 PHILIPS 928070119230
Metalhalogena sijalka - keramična - proizvajalca Philips, cevaste/tubularne oblike, ima moč 230W za 250W, hladno belo svetlobo 4200K, svetlobni tok 21.900 lumnov in okov E40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER Colour CDM-T MW eco
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 230
  • Barvna temperatura (K): 4200
  • Barva svetlobe: 842
  • Okov: E40
  • Svetlobni tok (lm): 21900
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.