• Domov
  • Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 35W 4200K 942 G12 3200lm Prozorna A

Metalhalogenidna sijalka ConstantColor CMH-T Tubularna 35W 4200K 942 G12 3200lm Prozorna A [92141 - 93095374]

ŠIFRA 1161742 EAN 5994100016021 TUNGSRAM 92141 - 93095374
Metalhalogenska sijalka - keramična - proizvajalca Tungsram, je cevaste oblike, ima moč 35W, svetlobni tok 3200 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4200K in 2PINski okov/vznožek G12.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ConstantColor CMH-T
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 35
  • Barvna temperatura (K): 4200
  • Barva svetlobe: 942
  • Okov: G12
  • Svetlobni tok (lm): 3200
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.