LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 (pak = 5 kos) 4,6-50W 355lm 827 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V F [929001215252]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4,6-50
- Svetlobni tok (lm): 355
- Barva svetlobe: 827
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.