LED sijalka REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 5-50W 550lm 830 GU10 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V A++ [929001297232]
- Linija izdelkov: CLASSIC LEDspotMV
- Moč sijalke (W): 5-50
- Svetlobni tok (lm): 550
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.