Akcija
LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 16-32W 1620lm 830 GX24q-3 (4 PIN) 130st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [559431]
ŠIFRA 2802880
EAN 4058075559431
OSRAM-Ledvance
559431
sijalka PIN DULUX T/E LED proizvajalca Osram ima moč 16W za 32W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 1620 lumnov in 4PINski okov/vznožek GX24q-3, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 16-32
- Svetlobni tok (lm): 1620
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GX24q-3 (4 PIN)
- Kot sevanja (st.): 130
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.