LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 7-60W 806lm 827 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V A++ [929001325202]
ŠIFRA 2740861
EAN 8718696703014
PHILIPS
929001325202
LED sijalka v obliki bučke proizvajalca Philips, ima moč 7W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P45
- Moč sijalke (W): 7-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.