LED sijalka SVEČKA CorePro LEDcandle B35 6,5-60W 806lm 827 E14 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V E [929002028092]
ŠIFRA 2799789
EAN 8719514347465
PHILIPS
929002028092
LED sijalka retrofit v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 6,5W za 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je bistra (prozorna) in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDcandle B35
- Moč sijalke (W): 6,5-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.