Akcija
LED sijalka PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 6-11W 630lm 830 G23 140st. brez zatemnitve Mat 220-240V F (2 PIN) [558069]
ŠIFRA 2802841
EAN 4058075558069
OSRAM-Ledvance
558069
sijalka PIN DULUX S LED proizvajalca Osram ima moč 6W za 11W, toplo belo svetlobo 3000K, svetlobni tok 630 lumnov in 2PINski okov/vznožek G23, možen priklop EM & Direktna vezava.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 6-11
- Svetlobni tok (lm): 630
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G23
- Kot sevanja (st.): 140
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.