Akcija
LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 840 G13 brez zatemnitve 600mm Mat 220-240V A+ [929001338602]
ŠIFRA 2713723
EAN 8718696711033
PHILIPS
929001338602
LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 8W za 18W, okov G13, svetlobni tok 800lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 8-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.