LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 20-58W 2200lm 865 G13 brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E [929003022602]
ŠIFRA 2798153
EAN 8719514325418
PHILIPS
929003022602
LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 20W za 58W, okov G13, svetlobni tok 2200lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 20-58
- Svetlobni tok (lm): 2200
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.