Akcija

LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 14,5-36W 1600lm 865 G13 brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V E [929003022402]

ŠIFRA 2798032 EAN 8719514325371 PHILIPS 929003022402
LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 14,5W za 36W, okov G13, svetlobni tok 1600lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, ni primerna za regulacijo svetlobe -dimanje, deluje z EM dušilko / vezava direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
  • Moč sijalke (W): 14,5-36
  • Svetlobni tok (lm): 1600
  • Barva svetlobe: 865
  • Okov: G13
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 1200
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.