LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 6,2-90W 650lm 930 GU10 120st. DIMM 230V F [929002210002]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 6,2-90
- Svetlobni tok (lm): 650
- Barva svetlobe: 930
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.