• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot MV VALUE 6,2-80W 680lm 965 GU10 120st. DIMM Mat 220-240V F

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot MV VALUE 6,2-80W 680lm 965 GU10 120st. DIMM Mat 220-240V F [929002210202]

ŠIFRA 2776852 EAN 8718699706135 PHILIPS 929002210202
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 6,2W za 80W, svetlobni tok 680 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, kot osvetlitve 120 st., CRI90,okov/podnožje GU10, ima možnost zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot MV
  • Moč sijalke (W): 6,2-80
  • Svetlobni tok (lm): 680
  • Barva svetlobe: 965
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 120
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.