LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 740lm 827 E27 25st. DIMM Prozorna 220-240V F [929002338602]

ŠIFRA 2794201 EAN 8718699768607 PHILIPS 929002338602
Led sijalka reflektorska PAR30S premera fi 95mm, proizvajalca Philips ima moč 9,5-75W, svetlobni tok 740 lumnov, toplo belo svetlobo 2700K, kot osvetlitve 25 stopinj, okov/podnožje E27, ima možnost zatemnitve /dimanja
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot
  • Moč sijalke (W): 9,5-75
  • Svetlobni tok (lm): 740
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 25
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.