• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 820lm 840 E27 25st. DIMM 220-240V F

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 820lm 840 E27 25st. DIMM 220-240V F [929002338802]

ŠIFRA 2793150 EAN 8718699768645 PHILIPS 929002338802
Led sijalka reflektorska premera fi 96mm, proizvajalca Philips ima moč 9,5-75W, svetlobni tok 820 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 25 stopinj, okov/podnožje E27, ima možnost zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDspot
  • Moč sijalke (W): 9,5-75
  • Svetlobni tok (lm): 820
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 25
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.