LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot CLASSIC PAR30S 9,5-75W 740lm 827 E27 25st. DIMM Prozorna 220-240V A+ [929001322902]
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 9,5-75
- Svetlobni tok (lm): 740
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 25
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.