LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor AR111 10,8-50W 620lm 930 G53 40st. DIMM fi 111mm 12V G [929003043702]
- Linija izdelkov: MASTER LED ExpertColor
- Moč sijalke (W): 10,8-50
- Svetlobni tok (lm): 620
- Barva svetlobe: 930
- Okov: G53
- Kot sevanja (st.): 40
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Dolžina (mm): fi 111
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.