LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4-35W 270lm 840 GU10 36st. DIMM 220-240V F [929002065602 - 929001364002]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 4-35
- Svetlobni tok (lm): 270
- Barva svetlobe: 840
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.