LED sijalka PIN CorePro LEDcapsule 1,9-25W 210lm 830 G9 brez zatemnitve Mat A++ [929001364702]
- Linija izdelkov: CorePro LEDcapsule
- Moč sijalke (W): 1,9-25
- Svetlobni tok (lm): 210
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G9
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.