• Domov
  • LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P48 DT 5,5-40W 470lm 822-827 E27 DIMM Prozorna 220-240V F

LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P48 DT 5,5-40W 470lm 822-827 E27 DIMM Prozorna 220-240V F [929002491602]

ŠIFRA 2798927 EAN 8719514306202 PHILIPS 929002491602
LED sijalka BUČKA MASTER LEDlustre P48 ima moč 5,5W za 40W, svetlobni tok 470 lumnov, možnost regulacije barve od 2200 do 2700K , okov E27, ima možnost zatemnitve/ DIMM in je prozorna.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDlustre P48
  • Moč sijalke (W): 5,5-40
  • Svetlobni tok (lm): 470
  • Barva svetlobe: 822-827
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.