LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P48 7-60W 806lm 827 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002973102]

ŠIFRA 2799717 EAN 8719514313040 PHILIPS 929002973102
LED sijalka v obliki bučke proizvajalca Philips, ima moč 7W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P48
  • Moč sijalke (W): 7-60
  • Svetlobni tok (lm): 806
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E14
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.