LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 5,5-40W 520lm 865 E14 brez zatemnitve Mat 220-240V A+ [929001394602]
- Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P45
- Moč sijalke (W): 5,5-40
- Svetlobni tok (lm): 520
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.