• Domov
  • LED cev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 16-36W 2350lm 830 G13 160st. DIMM 1200mm Mat 30-80V D

LED cev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 16-36W 2350lm 830 G13 160st. DIMM 1200mm Mat 30-80V D [929001300202]

ŠIFRA 2769947 EAN 8718696688007 PHILIPS 929001300202
LED cev T8 Retrofit ima moč 16W za 36W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2350 lumnov, okov G13, deluje samo na obstoječo predstikalno napravo in JE primerna za regulacijo svetlobe (dimanje).
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
  • Moč sijalke (W): 16-36
  • Svetlobni tok (lm): 2350
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: G13
  • Kot sevanja (st.): 160
  • Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
  • Dolžina (mm): 1200
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 30-80
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.