• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX F 18W 840 2G10 (4 PIN) 1100lm G

Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX F 18W 840 2G10 (4 PIN) 1100lm G [333526]

ŠIFRA 1013589 EAN 4050300333526 OSRAM-Ledvance 333526
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DULUX F
  • Moč sijalke (W): 18
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: 2G10 (4 PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 1100
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.