• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka neinteg. Biax T/E 18W 840 GX24q-2 (4-PIN) 1200lm B

Kompakt. fluo sijalka neinteg. Biax T/E 18W 840 GX24q-2 (4-PIN) 1200lm B [34385 - 93105904]

ŠIFRA 1161736 EAN 5994100010487 TUNGSRAM 34385 - 93105904
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Biax T/E
  • Moč sijalke (W): 18
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: GX24q-2 (4-PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 1200
  • Razred energijske učinkovitosti: B
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.