• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO HIGH LUMEN 75W 865 E40 5550lm A

Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO HIGH LUMEN 75W 865 E40 5550lm A [929676006501]

ŠIFRA 1179214 EAN 8727900807233 PHILIPS 929676006501
Varčna fluo sijalka /žarnica proizvajalca Philips, spiralne oblike, ima moč 75W, hladno belo svetlobo 6500K ter okov E40.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TORNADO HIGH LUMEN
  • Moč sijalke (W): 75
  • Barva svetlobe: 865
  • Okov: E40
  • Svetlobni tok (lm): 5550
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.