• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) T5 LongLast 80W 830 6150lm G5 A

Fluorescenčna sijalka (cev) T5 LongLast 80W 830 6150lm G5 A [78708 - 93096217]

ŠIFRA 1151228 EAN 5994100016304 TUNGSRAM 78708 - 93096217
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca GE Electric, je premera fi 16 mm, dolžine 1500 mm, ima moč 80W, ima svetlobni tok 6150 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 3000K ter okov/podnožje G5.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: T5 LongLast
  • Moč sijalke (W): 80
  • Barva svetlobe: 830
  • Svetlobni tok (lm): 6150
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.