Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-E Circular 32W 865 2300lm G10q G [928026386570]
- Linija izdelkov: MASTER TL-E Circular
- Moč sijalke (W): 32
- Barva svetlobe: 865
- Svetlobni tok (lm): 2300
- Okov: G10q
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.