LED trak LEDX BDR 5m (+ napajalnik + daljinec ) 14,4W/m Nevtralna 12V 60led/m 1320lm/m IP65 4000K A++ [LSWDBDR5M21260NW]
- Linija izdelkov: LEDX
- Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m): 14,4
- Kategorija barve svetlobe: Nevtralna
- Napetost sijalke (V): 12
- Število svetlobnih virov na meter (led/m): 60
- Svetlobni tok (lm): 1320
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Barvna temperatura (K): 4000
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.