Izvijač križni BM Pozidriv PZ 2M 100mm VDE 210mm [1132 - BM 1132]
- Linija izdelkov: BM
- Sistem vijačenja: Pozidriv PZ
- Velikost: 2
- Dolžina rezila (mm): 100
- VDE preizkušen: VDE
- Skupna dolžina (mm): 210
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.