Stanovanjska omarica MIP EASY9 ZATEM. VRATA P/O BE 3vrst 12M / 36M 285mm 455mm 76mm IP40 [EZ9E312S2F]
- Linija izdelkov: MIP EASY9
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 3
- Širina v številu modularnih razmakov: 12M / 36
- Širina (mm): 285
- Višina (mm): 455
- Globina (mm): 76
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.